9,35 €/ Unitéhors TVA
11,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE38SR1.1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d6 | 55 mm |
dx | 32 mm |
i | 22 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 64 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20266,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
188 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026