Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S20-M22B

  • ERIKS:14989292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE20SM22X1.5X
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
12 mm
i
14 mm
l2
20.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

892 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

788 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026