Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-LL8-R1/4T

  • ERIKS:11449956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,76 €/ Unitéhors TVA

0,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE08LLR1/4 con -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
d2
R 1/4"
dx
8 mm
i
9.3 mm
lg
26 mm
SW1
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL8

  • Eriks:870188
  • Manufacturer:3152100

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

324 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL8

  • Eriks:916102
  • Manufacturer:6152000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026