Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-LL6-M8T

  • ERIKS:11449936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,04 €/ Unitéhors TVA

1,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M-keg.
Désignation
GE06LLM8x1 con -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 8x1 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
d2
M 8x1
dx
4.5 mm
i
6 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,21 €TVA incluse

1852 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL6

  • Eriks:607312
  • Manufacturer:6102000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

323 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026