5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE05LLR1/8 con -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 5LL - M10x1 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 5 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 5 mm |
i | 6.2 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,17 €/ Unitéhors TVA
0,21 €TVA incluse
1852 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,22 €/ Unitéhors TVA
0,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027