Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L35-G11/4B

  • ERIKS:766097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE35LR1.1/4 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
30 mm
i
20 mm
l2
17.5 mm
lg
48 mm
SW1
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Unitéhors TVA

4,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026