2,98 €/ Unitéhors TVA
3,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE22L3/4NPT -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 22 mm |
i | 19.9 mm |
lg | 41.1 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
882 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026