2,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
109 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M |
Désignation | GE22LM26x1.5 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 26x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 26x1.5 |
d6 | 31 mm |
dx | 18 mm |
i | 16 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 32 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
882 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026