2,25 €/ Unitéhors TVA
2,72 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE22LR3/4 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 18 mm |
i | 16 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 32 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
470 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
923 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026