5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M-keg. |
Désignation | GE18LM22x1.5 con -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
dx | 14 mm |
i | 11 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
1116 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,42 €/ Unitéhors TVA
0,51 €TVA incluse
2166 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026