2,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGV-M |
Désignation | EVGE08SM14x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PB 630 |
d2 | M 14x1.5 |
d6 | 19 mm |
dx | 4.5 mm |
i | 12 mm |
I5 | 29.5 mm |
lg | 41.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |