Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S20-M27E

  • ERIKS:11450876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-M WD
Désignation
EVGE20SM27x2EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 27x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN400
d2
M 27x2
d7
31.9 mm
dx
15 mm
i
16 mm
I5
43 mm
lg
59 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm