5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGV-M WD |
Désignation | EVGE16SM22x1.5EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 11 mm |
i | 14 mm |
I5 | 37 mm |
lg | 51 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 30 mm |