3,56 €/ Unitéhors TVA
4,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGV-M WD |
Désignation | EVGE12SM18x1.5EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN630 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
I5 | 34 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |