Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-S12-M18B

  • ERIKS:796395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Filetage: métrique cylindrique
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,63 €/ Unitéhors TVA

3,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-M
Désignation
EVGE12SM18x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PB 630
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
7 mm
i
12 mm
I5
34 mm
lg
46 mm
SW1
24 mm
SW3
24 mm