3,21 €/ Unitéhors TVA
3,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGV-M WD |
Désignation | EVGE10SM16x1.5EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 16x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN630 |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
I5 | 32 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |