Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L8-N1/4T

  • ERIKS:11450892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: filetage conique
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-NPT
Désignation
EVGE08L1/4NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d2
1/4" NPT
dx
5 mm
i
15.1 mm
lg
39.6 mm
SW1
14 mm
SW3
17 mm