Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L6-N1/8T

  • ERIKS:11450891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: filetage conique
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,92 €/ Unitéhors TVA

10,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-NPT
Désignation
EVGE06L1/8NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d2
1/8" NPT
dx
3.5 mm
i
9.9 mm
lg
33 mm
SW1
11 mm
SW3
14 mm