1,84 €/ Unitéhors TVA
2,23 €TVA incluse
1625 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGV-M |
Désignation | EVGE06LM10x1 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN315 |
d2 | M 10x1 |
d6 | 14 mm |
dx | 3.5 mm |
i | 8 mm |
I5 | 24.5 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 14 mm |