Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L42-N11/2T

  • ERIKS:11452285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: filetage conique
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-NPT
Désignation
EVGE42L1.1/2NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN160
d2
1.1/2" NPT
dx
35 mm
i
26 mm
lg
69 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm