24,79 €/ Unitéhors TVA
30,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EGV-M WD |
Désignation | EVGE42LM48x2EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 48x2 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN160 |
d2 | M 48x2 |
d7 | 54.9 mm |
dx | 35 mm |
i | 22 mm |
I5 | 46.5 mm |
lg | 68.5 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |