Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L22-N3/4T

  • ERIKS:11450897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: filetage conique
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-NPT
Désignation
EVGE22L3/4NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN160
d2
3/4" NPT
dx
17 mm
i
20.1 mm
lg
50 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm