Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L22-M26E

  • ERIKS:11450866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-M WD
Désignation
EVGE22LM26x1.5EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 26x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN160
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
17 mm
i
16 mm
I5
32.5 mm
lg
48.5 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm