Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L15-N1/2T

  • ERIKS:11450895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: filetage conique
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,85 €/ Unitéhors TVA

15,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-NPT
Désignation
EVGE15L1/2NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d2
1/2" NPT
dx
11 mm
i
19.8 mm
lg
48.5 mm
SW1
22 mm
SW3
27 mm