Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L15-M18E

  • ERIKS:11450864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Embout de tube prémonté
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,51 €/ Unitéhors TVA

4,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-M WD
Désignation
EVGE15LM18x1.5EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN315
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
11 mm
i
12 mm
I5
31.5 mm
lg
43.5 mm
SW1
24 mm
SW3
27 mm