Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit avec adaptateur 24-SWSDS-L10-M14B

  • ERIKS:918318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Adapteur orientable
- Filetage: métrique cylindrique
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

322 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EGV-M
Désignation
EVGE10LM14x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 14x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN315
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
7 mm
i
12 mm
I5
27.5 mm
lg
39.5 mm
SW1
19 mm
SW3
19 mm