1,39 €/ Unitéhors TVA
1,68 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE08SR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 19 mm |
0,77 €/ Unitéhors TVA
0,93 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026