2,01 €/ Unitéhors TVA
2,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE06SR1/4 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PB 630 |
d1 | 6 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 6 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 17 mm |
1,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026