Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S38-N11/2T

  • ERIKS:1010176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE38S1.1/2NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
38 mm
d2
1.1/2" NPT
dx
38 mm
i
18.4 mm
lg
65 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

13,37 €/ Unitéhors TVA

16,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026