23,54 €/ Unitéhors TVA
28,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE38SR1 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1" |
i | 18 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 60 mm |
SW1 | 55 mm |
17,55 €/ Unitéhors TVA
21,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026