51,26 €/ Unitéhors TVA
62,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE30S1NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1" NPT |
dx | 22 mm |
i | 17.3 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 46 mm |
46,72 €/ Unitéhors TVA
56,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026