Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S30-G3/4B

  • ERIKS:754447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

18,39 €/ Unitéhors TVA

22,25 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE30SR3/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
30 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
23.5 mm
lg
53 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

14,39 €/ Unitéhors TVA

17,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026