9,72 €/ Unitéhors TVA
11,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE25S1NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
d2 | 1" NPT |
dx | 25 mm |
i | 17.3 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 41 mm |
7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026