26,53 €/ Unitéhors TVA
32,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE25SR1.1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
d2 | G 1.1/4" |
i | 20 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 50 mm |
23,49 €/ Unitéhors TVA
28,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026