4,16 €/ Unitéhors TVA
5,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE16S1/2NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 16 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 43.8 mm |
SW1 | 27 mm |
2,43 €/ Unitéhors TVA
2,94 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026