Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S16-M18B

  • ERIKS:789917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE16SM18x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
8 mm
i
12 mm
l2
18 mm
lg
38.5 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026