Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S14-G1/2B

  • ERIKS:790176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE14SR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
14 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
10 mm
i
14 mm
l2
19 mm
lg
41 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026