Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S12-N3/8T

  • ERIKS:789151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,64 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE12S3/8NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
d2
3/8" NPT
dx
12 mm
i
10.4 mm
lg
37.2 mm
SW1
22 mm
Pièces détachées et accessoires

1,92 €/ Unitéhors TVA

2,32 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026