Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S12-M22B

  • ERIKS:14989108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE12SM22X1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
8 mm
i
14 mm
l2
17.5 mm
lg
39 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

3,70 €/ Unitéhors TVA

4,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026