5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE12SR3/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 8 mm |
i | 16 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 32 mm |
5,17 €/ Unitéhors TVA
6,26 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026