3,12 €/ Unitéhors TVA
3,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE10SR3/8 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PB 630 |
d1 | 10 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 10 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
2,27 €/ Unitéhors TVA
2,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026