1,02 €/ Unitéhors TVA
1,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M-keg. |
Désignation | GE06LLM10x1 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 4.5 mm |
i | 6 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,47 €/ Unitéhors TVA
0,57 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026