1,65 €/ Unitéhors TVA
2,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M-keg. |
Désignation | GE04LLM6X1 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 4LL - M8x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 6x1 con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 4 mm |
d2 | M 6x1 |
dx | 2.5 mm |
i | 6 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 9 mm |
1,13 €/ Unitéhors TVA
1,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026