1,50 €/ Unitéhors TVA
1,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
7 En stock - Date de livraison estimée 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE08L1/4NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 8 mm |
i | 10.2 mm |
lg | 30.1 mm |
SW1 | 17 mm |
0,85 €/ Unitéhors TVA
1,03 €TVA incluse
4500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026