2,07 €/ Unitéhors TVA
2,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M |
Désignation | GE08LM10x1 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 10x1 |
d6 | 14 mm |
dx | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 24.5 mm |
SW1 | 17 mm |
1,44 €/ Unitéhors TVA
1,74 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026