Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L6-M8B

  • ERIKS:11450034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,30 €/ Unitéhors TVA

1,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE06LM8x1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 8x1
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
d2
M 8x1
d6
12 mm
dx
3 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
12 mm
Pièces détachées et accessoires

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026