Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L42-R11/2T

  • ERIKS:14989071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE42LR11/2KEG
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
d1
42 mm
d2
R 1.1/2"
Pièces détachées et accessoires

15,05 €/ Unitéhors TVA

18,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026