Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L42-M48B

  • ERIKS:14989069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,75 €/ Unitéhors TVA

15,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE42LM
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 48x2
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
42 mm
d2
M 48x2
d6
55 mm
dx
36 mm
i
22 mm
l2
19 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026