20,77 €/ Unitéhors TVA
25,13 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE42LR1.1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d6 | 49 mm |
dx | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 50 mm |
SW1 | 55 mm |
16,49 €/ Unitéhors TVA
19,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026