13,91 €/ Unitéhors TVA
16,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE35LR11/4KEG |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
d1 | 35 mm |
d2 | R 1.1/4" |
9,69 €/ Unitéhors TVA
11,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026